代表画像

SMP324 AH9130 ドリル・フォース・マイスター用ドリルヘッド SMP タンガロイ 71734008 SMP324 AH9130 ドリル・フォース・マイスター用ドリルヘッド SMP タンガロイ 71734008

ドリル・フォース・マイスター用ドリルヘッド SMP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71734008 品番SMP324 AH9130
参考基準価格(税別)¥22,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る
形状三角形穴付60° コーティングAH9130 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)32.4 寸法PL(mm)5.05 使用インサートネガティブタイプ 寸法LPR(mm)14.36 寸法SSC(mm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする