用途会議用デイスプレイとしておすすめ! PHILIPS大型ディスプレイの50BDL3511Q/11対応するキャスター付きの移動可能なスタンドLPS-K55のセット販売品となります。※開梱作業、設置、廃材回収は別途となります。
付属品クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ケーブル留め、ACスイッチカバー
仕様スタンバイ時:<0.5W、内蔵メディアプレーヤー:対応、縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)、設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°〜0°/0°〜20°、連続稼働時間:18時間連続稼働推奨
サイズ50型
消費電力(W)(標準)130
適合規格PSE、VCCI 、J-Mossグリーンマーク、RoHS2
ケーブル長(m)(付属)電源ケーブル(3)、RS232Cケーブル(3)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8)、HDMIケーブル(1.8)、IRセンサーケーブル(1.8)、DVI/D-sub変換ケーブル(1.8)
本体寸法(mm)(ディスプレイ)1128.4×649.0×63.5
本体質量(kg)(ディスプレイ)14.7
最大消費電力(W)175
コントラスト比(標準値)4000:1
輝度400cd
表示色約10億7000万色
解像度3840×2160
保証期間(ディスプレイ)3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送。(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。)
使用環境温度(℃)[操作時]0〜40
入力端子HDMI2.0×2、DVI-I×1
VESAマウント(mm)400×400 M6
接続端子(USB)USB2.0×2
スピーカー10W+10W
使用環境湿度(%)[操作時]20〜 80(結露無し)
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル駆動方式VA