GCMDP2DPMF StarTech.com DisplayPort ケーブル, 1.2, GCMDP2DPMF StarTech.com 71741690

StarTech.com DisplayPort ケーブル, 1.2, GCMDP2DPMF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード71741690品番GCMDP2DPMF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ラップトップや Mac のコンパクトコンピュータにミニディスプレイポートを接続するのが難しいとお考えですか?この StarTech.com Mini DP (ディスプレイポート)アダプタを使用すると、デバイスを標準 DP 接続に簡単に接続できます。高速イーサネットネットワーク、 LAN (ローカルエリアネットワーク)用の配電パネル、壁のコンセントに簡単に接続するために使用します。
ソフトウェア不要このアダプタ用の追加ソフトウェアをダウンロードする心配はありません。ハードウェアに接続してすぐに通信します。
REACH 及び RoHS に準拠( Registration Evaluation 、 Authorisation and Restriction of Chemicals )及び RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )に準拠しているため、健康に有害な物質が最小限に抑えられます。
PVC ケーブル被覆: PVC (塩化ビニール)ケーブル被覆は、ワイヤを保護し、感電を防止するために絶縁します。

用途
耐摩耗性ニッケルメッキにより、コネクタは腐食に強く、錆が発生しません
永久保証により、安心感が得られます
仕様●DisplayPortバージョン:1.2●代表規格:CE, REACH外被:黒材質(シース)PVC最大解像度4K(a)60 Hzコネクタ(1)ミニDisplayPort、ジェンダー:オス、(2)DisplayPort、ジェンダー:メスRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする