コンソールボックス N-BOX・N-BOXカスタム専用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71818358 品番ee404
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

N-BOX/N-BOXカスタム専用設計のコンソールボックスです。大容量収納で小物類をすっきり整理でき、PVCレザー仕様により車内の高級感を演出します。充実した充電設備を備えており、外出時のスマートフォンや周辺機器の電池切れも防止。スマホ・ドリンクホルダーや収納ボックス内にはブルーLEDを搭載し、車内をスタイリッシュに彩ります。工具不要で簡単に設置可能です。

用途収納用に。 質量(kg)1.5 LED明るさ3段階 適合車種ホンダ N-BOX・N-BOXカスタム 寸法(縦×横×高さH)(cm)最大27.5×59.5×27.5 電源コード(cm)135 充電端子USB Type-C/Type-A シガーソケット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする