コンソールボックス DAIHATSUタント専用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71818376 品番ee422
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

DAIHATSUタント専用設計で、車内にぴったりフィットするコンソールボックスです。大容量の収納スペースにより、小物類をすっきり整理整頓でき、快適な車内環境を実現します。USBポートなど充実した充電設備を備えており、長距離ドライブ時でもスマートフォンや周辺機器の電池切れを防止。収納スペースを彩るブルーLEDライトが車内をスタイリッシュに演出します。工具不要で、どなたでも簡単に設置可能です。

用途収納用に。 質量(kg)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11.5×48.5×27 LED明るさ3段階 電源コード(cm)135 適合型式LA600S/ LA610S(2013年10月〜2019年6月) 充電端子USB Type-C/Type-A シガーソケット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする