曜日別特売
tkcc002 電動歯ブラシ USB充電式 万方商事 71818611

 

tkcc002 電動歯ブラシ USB充電式 万方商事 71818611
tkcc002 電動歯ブラシ USB充電式 万方商事 71818611
tkcc002 電動歯ブラシ USB充電式 万方商事 71818611
tkcc002 電動歯ブラシ USB充電式 万方商事 71818611
tkcc002 電動歯ブラシ USB充電式 万方商事 71818611
tkcc002 電動歯ブラシ USB充電式 万方商事 71818611
tkcc002 電動歯ブラシ USB充電式 万方商事 71818611
tkcc002 電動歯ブラシ USB充電式 万方商事 71818611
tkcc002 電動歯ブラシ USB充電式 万方商事 71818611

電動歯ブラシ USB充電式

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード71818611品番tkcc002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

多機能電動歯ブラシで歯磨きの質がワンランクアップ。LEDライト付きで口内を明るく照らし、磨き残しをしっかりチェックできます。5種類のヘッドで用途に合わせて使い分け可能。防水仕様でお手入れも簡単、軽量かつ耐久性に優れたアルミ合金製で扱いやすいのも魅力です。

用途歯ブラシ用に。質量(g)100定格電力(W)5定格電圧(V)3.7-4.2寸法(cm)約Φ2.7×17連続使用可能時間約2時間(フル充電時)バッテリー容量(mAh)800
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする