曜日別特売
174MH+(275189) 26 ポイズングロリアス SHIMANO(シマノ) 71821316

174MH+(275189) 26 ポイズングロリアス SHIMANO(シマノ) 71821316
174MH+(275189) 26 ポイズングロリアス SHIMANO(シマノ) 71821316
174MH+(275189) 26 ポイズングロリアス SHIMANO(シマノ) 71821316
174MH+(275189) 26 ポイズングロリアス SHIMANO(シマノ) 71821316
174MH+(275189) 26 ポイズングロリアス SHIMANO(シマノ) 71821316
174MH+(275189) 26 ポイズングロリアス SHIMANO(シマノ) 71821316

26 ポイズングロリアス

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可特別運賃
内容量1個継数(本)2自重(g)100適合ルアー質量(g)42~10注文コード71821316品番174MH+(275189)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

冠するは栄光。感性とテクノロジーが革新技術にて再び融合する
The sync of JACKALL sensibility and SHIMANO technology
トーナメントという極限の世界において、求められるものは何か。その答えを突き詰め、第4世代へと進化を遂げたポイズン グロリアス。
UBD(アルティメットブランクスデザイン)を駆使したロッドアクションの最適化を軸に、最先端のテクノロジーで現代のフィッシングテクニックに適応します。
その第4世代の象徴とも言えるのが、フュージョングリップテクノロジー。
開口端設計のカーボンモノコックグリップに薄いコルクをコーティングすることで、手のひらにフィットする快適な握りごこちと、軽快かつ的確な操作性、突き抜けるような高感度を兼備しました。
あらたなエキスパートも開発に参加し、進化を続けるポイズン グロリアス。栄光への次なる歴史が、いま幕を開けます。

全長7'4"ft.全長(m)2.24テーパーRF自重(g)100継数(本)2仕舞(cm)192先径(mm)2適合ルアー質量(g)42~10適合ライン(号)【PE】~ 4適合ライン(lb)【ナイロン・フロロ】10~20

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,591/税込5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)6,891/税込7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする