シートカバー ファインペット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード71825200 品番4125-01BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

安心して愛犬とドライブ出来る後席用シートカバー
汚れ。傷からお車のシートを守る
愛犬と車で出かけた際の抜け毛やおしっこ、よだれ、引っ掻きキズによる損傷をカバーで防ぐ!
キズや汚れに強い!防水加工素材を使用
取付けがとっても簡単にできます
安心安全!後席シートベルト対応

材質(本体)ポリエステル ※裏面PVCコーティング 質量(g)1610 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×370×60
注意
※必ず適合シート形状、適合シート寸法をご確認の上ご使用ください。
※取付け用に縫製されているゴム等を取付け時に無理に引っ張らないでください。
※本品は多くの車種に幅広く取付けできるように設計されたフリーサイズカバーです。本体シートの機能(リクライニング、アームレスト、レバー、ボタン等)の妨げになる場合があります。
※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。
※お手入れについては取扱い絵表示をご確認ください。
※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする