F10T0-F4-PS3/DC24V 電磁弁Fシリーズ コガネイ 71964463

電磁弁Fシリーズ

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)DC24ポート数-仕様●ポジション数:2ポジション●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50注文コード71964463品番F10T0-F4-PS3/DC24V
参考基準価格(税別)¥8,230販売価格(税込)¥7,808
販売価格(税別)
7,098

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。

形式標準タイプ作動方式内部パイロット形使用流体空気使用圧力範囲(MPa)(主弁)0.2~0.7、(外部パイロット)-保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.97、有効断面積(Cv値)(mm2)4.8(0.27)給油不要ポート数-リード線長さ(mm)3000バルブ形式出力ポートめねじブロック付、入力ポートめねじブロック付耐衝撃(m/s2)294.2取付方向自由最大作動頻度(Hz)5バルブサイズ10(mm)電圧(V)DC24ボタン仕様手動ボタン(手動)結線方式Sタイププラグコネクタ応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.015/0.015以下ポートの種類シングルソレノイドパイロット方式-ポート径(Φmm)-ポート径M5×0.8仕様●ポジション数:2ポジション●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 71964454
2020-07-23
用途: 工作機械のメンテナンス
加藤製作所製造業

何の問題も無く取り付け完了して稼動中です。
有難う御座いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする