F10T0G-A1-PS/DC24V 電磁弁Fシリーズ コガネイ 71964576

電磁弁Fシリーズ

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)DC24ポート数-仕様●ポジション数:2ポジション●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50注文コード71964576品番F10T0G-A1-PS/DC24V
参考基準価格(税別)¥7,860販売価格(税込)¥7,808
販売価格(税別)
7,098

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。

形式標準タイプ作動方式外部パイロット形(正圧用)使用流体空気使用圧力範囲(MPa)(主弁)0.2~0.7、(外部パイロット)-保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.97、有効断面積(Cv値)(mm2)4.8(0.27)給油不要ポート数-リード線長さ(mm)300バルブ形式A形出力部プレート付耐衝撃(m/s2)294.2取付方向自由最大作動頻度(Hz)5バルブサイズ10(mm)電圧(V)DC24ボタン仕様手動ボタン(手動)結線方式Sタイププラグコネクタ応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.015/0.015以下ポートの種類シングルソレノイドパイロット方式-ポート径(Φmm)-ポート径-仕様●ポジション数:2ポジション●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 71964454
2020-07-23
用途: 工作機械のメンテナンス
加藤製作所製造業

何の問題も無く取り付け完了して稼動中です。
有難う御座いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする