コガネイ
電磁弁丸形062・126シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
電圧(V)
DC24
オプション
-
ポートの種類
シングルソレノイド
注文コード
71991535
品番
M062-4E1/DC24V
参考基準価格(税別)
¥18,460
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧・オプション・ポートの種類
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用しエア漏れがほとんどありません。
配管接続口径
Rc1/4
使用流体
空気
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
保証耐圧力(MPa)
1.35
使用温度範囲(℃)
(雰囲気および使用流体)0~60
流量特性
音速コンダクタンスC(dm
3
/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm
2
)1.8(0.08)
給油
不要
ポート数
4ポート
質量(kg)
0.3
取付方向
自由
最大作動頻度(Hz)
5
電圧(V)
DC24
結線方式
グロメット
応答時間(秒)
(ON時/OFF時)0.03/0.03
ポートの種類
シングルソレノイド
仕様
●ポジション数:2ポジション
オプション
-