セラミックヒーター 温風・送風モード搭載 速暖2秒 首振り 静音設計 転倒時自動OFF 軽量コンパクト SunRuck

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72015417 品番SR-NF05-WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

電源を入れるとすぐに温風が出る速暖性を備えたセラミックヒーターです。温風強弱2段階と送風モードを搭載し、送風モードでは室内の空気循環が可能です。左右約45度の自動首振り機能により広範囲を効率よく暖めます。温度過昇防止機能や転倒時自動OFF機能を備え、安全性に配慮した設計です。

用途冬季の室内暖房用として使用。デスク周りや足元などのスポット暖房として使用できます。 質量(kg)1.45 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)1200/800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×140×370 電源コード(cm)150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする