※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LOMU120608ER-GM PR1810 チップ PVDコーティング 京セラ 72025287 LOMU120608ER-GM PR1810 チップ PVDコーティング 京セラ 72025287

チップ PVDコーティング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード72025287 品番LOMU120608ER-GM PR1810
参考基準価格(税別)¥22,200 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

特殊ナノ積層×多層構造のダブル積層技術。MEGACOAT NANO EXで長寿命加工を実現。
耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立。
独自の切れ刃設計で、高い耐欠損性と低抵抗を両立。
特殊さらい刃形状と外周研磨仕様により、高品質と長寿命を実現。

用途
鋳鉄加工用
汎用
形状【インサート】長方形[L] 寸法S(mm)10.04 精度M 寸法D1(mm)4.55 勝手右勝手[R] 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05-±0.15 コーティングPVDコーティング / PR1810 ブレーカGM 寸法W1(mm)6.6 コーナー半径(mm)0.8 穴の有無あり(一部円筒穴両面40°-60°) コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18 寸法BS(mm)2.14 寸法INSL(mm)13.19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする