※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの チップ関連商品
チップ PVDコーティング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
72025540
品番
LOMU120624ER-GM CA6535
参考基準価格(税別)
¥22,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
独自の切れ刃設計で、高い耐欠損性と低抵抗を両立。
特殊さらい刃形状と外周研磨仕様により、高品質と長寿命を実現。
用途
ステンレス鋼
汎用
形状
【インサート】長方形[L]
被削材
ステンレス鋼
寸法S(mm)
9.78
精度
M
寸法D1(mm)
4.55
勝手
右勝手[R]
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05-±0.15
コーティング
CVDコーティング / CA6535
ブレーカ
GM
寸法W1(mm)
6.6
コーナー半径(mm)
2.4
穴の有無
あり(一部円筒穴両面40°-60°)
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08-±0.18
寸法BS(mm)
0.72
寸法INSL(mm)
13.19