代表画像
PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の ホース
PISCO(ピスコ)の フッ素ホース・シリコンホース
フッ素樹脂(PFA)チューブ ブラック 8×6 50M
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
72143745
品番
SFT0860-50-B
参考基準価格(税別)
¥105,600
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
優れた耐薬品性、耐熱性、耐候性です。
高度な内面平滑性、透明性、純粋性です。
配管別に色分けして配管ミスの防止、複数配管の識別が可能です。
トラスコ品番
251-7756
色
ブラック
使用温度範囲(℃)
-65〜260(凍結なきこと)
全長(m)
50
使用圧力(MPa)
1
最小曲げ半径(mm)
27
適合流体
空気、水(条件有)、薬品など(条件有)
外径(mm)
8
内径(mm)
6