画像準備中

セラミックヒーター ブラウン

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72150666 品番KPH1226T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

人感センサー搭載でムダな運転を削減。横型で広い吹き出し口デザインで足元を広範囲にあたためます。「即暖性」「安全性」を備えたシンプルデザインのセラミックヒーター。

仕様●その他環境及び安全規格:Sマーク取得●各種機能:電力切換スイッチ:強弱切換え、コード長:約1.8m。切タイマー:1/2/4時間切タイマー、人感センサー搭載●暖房方式:電気●本体サイズ(H×W×D):295×360×130mm●本体色:ブラウン●消費生活用製品安全法備考:特定品目外商品のため●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):特記事項無し●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線非接続製品の為●電波法備考:電波を発しない製品のため●電源電圧、周波数:AC100V 50/60Hz 本体質量(kg)2.9 安全装置二重安全転倒スイッチ 定格消費電力1200W

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする