KNF
【レンタル】耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10KT.18S2
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
レンタル日数(日)
2(延長)
2(延長)
¥3,698
5
¥22,980
10
¥27,980
15
¥32,980
20
¥36,980
30
¥46,980
40
¥60,980
50
¥72,980
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
72178551
品番
SIMDOS FEM1.10KT.18S2
参考基準価格(税別)
¥3,792
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。
低騒音・低振動・自給式・空運転可能で容易に流量変更ができます。
アズワン品番
1-1837-03-65
サイズ
145×93×134mm
質量(g)
900
電源
AC100~240V 50/60Hz
再現性
±1%
吸入揚程(m)
最大3m
保護等級
IP65
最高吐出揚程(m)
60
タイマー設定
1秒~99時間59秒
材質(接液部)
(ポンプヘッド/ダイヤフラム/バルブ)PP/PTFEコーティング/FFKM
流量精度
±2%
吸・排気管径(Φmm)(口径)
内径4、外径6
流量
1~100mL/min
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0