- 回転数設定範囲(min-1[r.p.m])
- 100~1500(設定分解能:10)
- 温度設定範囲(℃)
- 0~350℃(設定分解能:1℃)
- 質量(kg)
- 10.5
- サイズ
- 320×295×130mm
- 電源
- AC100V 50/60Hz
- プレート寸法(mm)
- 300×210
- 温度センサー
- K熱電対
- 材質(プレート)
- アルミダイキャスト(セラミックコーティング仕上げ)
- 温度制御方式
- マイコン式PID制御
- ヒーター容量(W)
- 1300
- アズワン品番
- 1-5478-03-65
- プログラム機能
- 1パターン8ステップ/各ステップに温度・回転数・時間設定
- 撹拌数
- 6
- タイマー機能
- 設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)
- サービス分類
- レンタル