- アズワン品番
- 1-4604-32-65
- 適合
- 推奨回転子:Φ8×30mm
- 材質
- 本体/ABS樹脂、プレート/ステンレス(SUS304)
- 質量(kg)
- 約3
- 回転数(min-1[r.p.m])
- 100~1500
- 電源
- 電源AC100~240V 50/60Hz(専用ACアダプター付属) 電源コード約2m
- 本体寸法(mm)
- 344×377×48
- 消費電力
- 約4.5W
- プレート寸法(mm)
- 313×303
- モーター
- DCブラシモーター
- 撹拌容量(mL)
- 50~2000×4
- 回転数設定方式
- タッチキー設定
- 回転数表示方式
- デジタル液晶表示(設定値、実測値同時表示)
- 回転数制御方式
- マイコン式回転数フィードバック方式
- マグネット強度
- 0.13T
- サービス分類
- レンタル