【レンタル】水槽内蔵小型チラー 空冷式キャスター付 RKE750A1-V-G2

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌日出荷とは
レンタル日数(日)2(延長)
内容量1個注文コード72179759品番RKE750A2-V-G2
参考基準価格(税別)¥9,760販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
¥9,698

省エネの追求と高精度温度制御 ハイスペックモデルのチラー
インバータ圧縮機が負荷変動に応じリニアに追従することにより、最小エネルギーで高精度制御を実現しました。
独自の容量制御により、高精度を維持しづらい低負荷時でも高精度制御を可能としました。(モード切替により低負荷時の省エネ/高精度の選択が可能です)

アズワン品番
61-3734-61-65
質量(kg)
73 ※キャスター付
使用温度範囲(℃)
(液温)5~35
電流(A)
4.5/5.3、4.7
電源
三相200V ±10% 50/60Hz、220V ±10% 60Hz
消費電力
1.2/1.3、1.3kW
使用圧力
0.~05MPa
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
400×840×688mm※キャスター付
水槽容量(L)
実容量:約15
温度制御
精度±0.1℃
循環液量
使用最低循環量(50/60Hz):10L/min(揚程20/30m)
周囲温度(℃)
-5~43(空冷)
電源容量(kVA)
2.1
運転音
55/57dB
冷却能力
2.7kW
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※上記商品はチャーター便(担当者1名)にて配達・回収いたします。 施設に段差がなく、スロープ・エレベーターがある場合に限り、業者の方にお任せすることが可能です。 上記に当てはまらない場合は、お客様の方でお手伝いいただく必要がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする