- アズワン品番
- 4-1656-01-65
- 付属品
- 保護ボックス、アイボーイ2L(5-002-06)×1本
- 材質
- 本体/スチール・SUS430、台座(円板)/アルミニウム(黒アルマイト処理)/滑り止めゴムシート(台座)
- 質量(kg)
- 9
- 外形寸法(mm)
- 145×299(突起含む)×431(最大高さ)mm
- 電源
- AC100V 50/60Hz・3Pプラグ・2.5m
- 耐荷重
- 3kg(容器の重さ含む)
- 安全装置
- 過電流保護ヒューズ
- 回転方向
- 回転方式:自転/公転(1:1)
- 回転数
- 5~46rpm
- タイマー
- 2~60分(連続運転可)
- 容器寸法(Φ×mm)
- 高さ150~250mm 最大外径Φ120mmまで
- サービス分類
- レンタル