- アズワン品番
- 4-462-03-65
- 付属品
- 洗浄カゴ×1個、フタ×1個、ホースニップル×1個
- 材質
- 本体/PP、水槽/SUS304
- 質量(kg)
- 約7
- 出力
- 150W
- 電源
- AC100V 50/60Hz/電源コード1.8m(3Pプラグ)
- 槽内寸法(mm)
- 300×155×150 ※開口寸法です。底面寸法(平滑部)は少し小さくなっています。
- 表示
- LCD(液晶)
- 発振周波数
- 28kHz/40kHz
- レンジ切替
- 28kHz/40kHz切替、交互運転(1分間隔)
- 排水
- 手動排水バルブ 口径Rc1/2
- 外寸法(mm)
- 412×310×306
- 付加機能
- ヒーター機能(設定範囲:常温~60℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~99分/1分単位)、ディガス機能
- ヒーター容量(W)
- 300
- 安全機能
- 過電流防止、ヒーター過熱防止、過負荷防止
- 槽容量(L)
- 約6
- 発振回路
- 他励発振方式
- 発振子
- BLT(ボルト締めランジュバン)
- サービス分類
- レンタル