- 温度設定範囲(℃)
- 室温+10~350℃
- サイズ
- 320×360×101mm
- 電源
- AC100V 50/60Hz
- 最高温度(℃)
- 350
- 対応OS
- Windows(R)XP/SP3/Vista(R)/7/8/10/11(32・64bit)
- プレート寸法(mm)
- 250×250
- 安全装置
- 自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・異常加熱防止装置(サーモスタット)・過電流ヒューズ
- 電源コード(m)
- 約2
- 温度センサー
- K熱電対
- 温度制御方式
- マイコン式PID制御方式、ON/OFF制御方式
- 温度分布
- 4℃(温度分布は室内環境25℃(無風、無負荷、内部センサー使用)、200℃設定時の参考値です。)
- 材質(天板)
- アルミニウム(セラミックコーティング)
- 付加機能
- タイマー機能:設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)、プログラム機能:ステップ数/最大8ステップ、リピート回数/最大9999回、設定分解能/温度0.1℃・時間1分、通信機能:PC出力(USB)、外部温度センサー対応、上下限温度警報、アラーム信号出力、設定値メモリー機能、キーロック機能、オートチューニング機能
- ヒーター容量(W)
- 1000
- アズワン品番
- 1-4601-32-65
- 温度表示方式
- LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)
- 温度設定
- デジタル入力式
- サービス分類
- レンタル