- アズワン品番
- 2-913-01-65
- 付属品
- 専用カップ×2個、ヘラ1個
- 材質
- 本体/スチール、フタ/PVC、 カップ/(本体)PP(ポリプロピレン)・(フタ)PE(ポリエチレン)
- 質量(kg)
- 19
- サイズ
- 215×310×275mm
- 容量
- 200mL(重量25~100gの範囲内のみ使用可)
- 電源
- AC100V 50/60Hz
- 消費電力
- 400W
- 安全装置
- 回転中フタをロック
- 電源コード(m)
- 2(3Pプラグ)
- 連続使用時間
- 16秒
- 設定時間
- 自由設定:1種(4~16秒)
- 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
- 公転回転数:3000/3600
- プログラム仕様
- 4種(4秒、8秒、12秒、16秒)
- サービス分類
- レンタル