曜日別特売

【レンタル】電子比重計

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌日出荷とは
レンタル日数(日)11(延長)
内容量1個注文コード72181570品番EDM6102
参考基準価格(税別)¥7,062販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

固体比重、液体比重(別途オプションが必要)の測定が可能です。シンプルなお求めやすい価格の比重計

質量(kg)
3.5
サイズ
本体/200×330×265mm 、水槽/139×100×78mm
測定方式
固体比重測定、液体比重測定(オプションLDK50が必要)、粉体比重測定(オプションPBが必要)
測定方法
水中置換(懸架)方法
比重最小表示(g/cm3)
0.01
アズワン品番
4-2683-02-65
秤量(g)
610
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分析機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする