- アズワン品番
- 4-2731-01-65
- 付属品
- Φ6mmチップ
- 寸法(mm)
- 消音箱:345×345×530(コンバーター装着時345×345×620)
- 質量(kg)
- 消音箱:約11(チップ除く)
- 電源
- AC100V 50/60Hz
- 処理量(mL)
- (目安)Φ6mmチップ/10~100、Φ8・10mmチップ/100~200
- 発振周波数
- 20~25kHz(自動調整)
- プログラムメモリ
- 20件
- 高周波出力(W)
- 最大800(※チップにより異なります)
- サイズ(mm)
- 560×370×455
- スクリーン
- 7インチタッチスクリーン
- アラーム
- 温度アラーム:0~99℃、過昇温・過出力時
- 運転機能
- インターバル運転
- コントローラ
- 245×410×310mm、約7kg
- サービス分類
- レンタル