曜日別特売

【レンタル】クールインキュベーター 408L KMH-408

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌日出荷とは
レンタル日数(日)2(延長)
内容量1台注文コード72181676品番KMH-408
参考基準価格(税別)¥10,160販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

-15℃まですばやく冷却。
清掃や排水の処理(排水口・排水タンク等)が不要です。
温度異常時にはデジタル表示部とブザーで知らせます。
温度設定は0.5℃単位できめ細かく設定ができます。さらに、37℃近辺の温度帯域(35~40℃)は0.1℃単位での設定が可能です。
庫内には測定孔が付いています。

アズワン品番
1-423-05-65
材質
外装/樹脂焼付塗装鋼板、内装/ステンレス鋼板
質量(kg)
約120
電源
AC100V・50/60Hz・15A
内寸法(mm)
620×545×1154
内容量(L)
408
棚板数(枚)
棚網:3
電源コード(m)
3
機能
8ステップ、2パターン
最大消費電力(W)
(50/60Hz)765/770
棚板耐荷重(kg)
棚網:約50/枚
冷凍機
ON/OFF:制御時/±1.5℃(設定5.0℃・無負荷)、ヒーター比例制御時/±0.5℃(設定37.0℃・無負荷)
温度分布
±2.0℃(設定5.0℃・周囲温度30℃・無負荷)、±0.5℃(設定37.0℃・周囲温度20℃・無負荷)
外寸法(mm)
700×732(799)×1677※( )内は突起部を含むサイズです。
冷媒
R-404A
圧縮機
出力350W
温度設定範囲(℃)
-15~+50℃
電源プラグ
アース付き3Pプラグ(L字)
循環方式
背面下部(吹き出し)⇒背面上部(吸い込み)
霜取方法
ヒーターデフロスト方式(マイコン制御)
測定孔
Φ40mm、シリコンゴム栓
コンセント
1ヶ所 MAX5A
警報機能
ドア警報、温度異常、センサー異常、過昇防止、漏電ブレーカー
蛍光灯
庫内:15W
鍵
本体1個(キー2個付属)
脚部構造
自在キャスター、アジャスト足付き
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※この商品は理化学用培養・冷蔵機器ですので、医療行為又はそれに類似する行為、目的でのご使用には適しておりません。
※上記商品はチャーター便(担当者1名)にて配達・回収いたします。 施設に段差がなく、スロープ・エレベーターがある場合に限り、業者の方にお任せすることが可能です。 上記に当てはまらない場合は、お客様の方でお手伝いいただく必要がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする