- 質量(kg)
- 約3.4
- アズワン品番
- 1-2111-12-65
- 性能
- 流量(mL/h):10~180×1本掛、流量精度:±2%、吐出圧:147kPa(1.5kg/cm2)
- サイズ
- 137×145(164)×178(191)mm
- 品番
- 製品コード:251320
- 規格
- 適合チューブ材質:シリコン・タイゴン(R)・バーシロン(フルラン(R))・ファーメド(R)、適合チューブ径:内径1.15×外径3.2mm
- 電源
- AC100V 50/60Hz 0.4A 40VA
- 構成
- モーター:ACスピードコントロール・インダクションモーター 出力15W、チューブケース材質:PVC樹脂
- サービス分類
- レンタル