- 対応OS
- Windows(R)7/Vista(R)/8/8.1/10/11
- 付属品
- ラックトップ、pH/温度センサー201T-M(pH/0~14、温度/0~80℃)×1本・高精度pHセンサー2503-C(pH/0~14)×1本、温度センサーMP500(温度/-10~+110℃)×1本・pH標準液(pH4,7,10)×各1袋・電極スタンド×1台・RS232Cケーブル×1本・通信ソフト×1枚
- 測定範囲
- pH/-2.000~+19.999pH、ORP/±1999.9mV、温度/-10~+110℃
- サイズ
- 160×190×70mm
- 質量(g)
- 880
- 電源
- AC100V 50/60Hz
- 測定項目
- pH・ORP・℃
- 精度
- pH/±0.002pH、ORP/±0.03%(FS)、温度/±0.4℃
- 分解能
- pH/0.001pH、ORP/0.1mV、温度/0.1℃
- インターフェース
- RS232C
- メモリー
- 600データ
- アズワン品番
- 1-054-01-65
- サービス分類
- レンタル