- アズワン品番
- 4-463-02-65
- 付属品
- 洗浄カゴ×1個、フタ×1個、ビーカーホルダー(3-647-01)
- 材質
- 本体/PP、水槽/SUS304
- 質量(kg)
- 約4
- 出力
- 100W
- 電源
- AC100V 50/60Hz/電源コード1.8m(3Pプラグ)
- 槽内寸法(mm)
- 240×140×100 ※開口寸法です。底面寸法(平滑部)は少し小さくなっています。
- 表示
- LCD(液晶)
- 発振周波数
- 40kHz
- レンジ切替
- 周波数切換機能なし
- 排水
- -
- 外寸法(mm)
- 309×274×291
- 付加機能
- ヒーター機能(設定範囲:常温~60℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~99分/1分単位)、ディガス機能
- ヒーター容量(W)
- 100
- 安全機能
- 過電流防止、ヒーター過熱防止、過負荷防止
- 槽容量(L)
- 約3
- 発振回路
- 自励発振方式
- 発振子
- BLT(ボルト締めランジュバン)
- サービス分類
- レンタル