- 付属品
- 充電器QC-10N
- サイズ
- 145×67×95mm
- 質量(g)
- 650(リチNウムイオン2次電池含む)
- 電源
- リチウムイオン2次電池
- 精度
- 設定流量値に対し±5%以内、または5mL以内(いずれか大きい値)
- 測定モード
- マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー
- ポンプ
- ダブルダイヤフラム式
- 規格コード
- 080860-104
- アズワン品番
- 1-5703-05-65
- 流量可変範囲
- 0.30~1.50L/min
- 吸引口径(Φmm)
- 外径6mm・8mmチューブ接続可(使用チューブ:内径5mm・7mm)
- 計測器
- 流量計:マスフローセンサー
- サービス分類
- レンタル