曜日別特売

【レンタル】簡易耐候試験機 UV-A KTS-A

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌日出荷とは
レンタル日数(日)3(延長)
内容量1個注文コード72183505品番KTS-A
参考基準価格(税別)¥8,832販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
¥8,798

蛍光灯を4本搭載し、UV-Aの紫外線を照射する試験機です。
紫外線を用いて簡易的に耐候性を評価することができます。
通電時間積算計を搭載していますので、合計の照射時間が一目でわかります。
ドアスイッチ付ですので、扉を開くと蛍光灯は消灯します。

アズワン品番
4-4561-01-65
庫内寸法(mm)
460×336×282mm
質量(kg)
約17
電源
AC100V 50/60Hz 2Pプラグ
コード長さ(m)
1.8
安全装置
過電流ヒューズ、ドアスイッチ
ピーク波長(nm)
360付近(波長域315~400の紫外線)
照度(Lx)
最大約370
光源寿命
目安約4000時間
サイズ(mm)
500×400×498
使用ランプ
紫外線ランプ:15W×4本
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする