アズワン
【レンタル】真空乾燥器用架台 AVO-450T
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
レンタル日数(日)
12(延長)
5
10
15
20
30
40
50
12(延長)
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
72183995
品番
AVO-450T
参考基準価格(税別)
¥7,392
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
専用固定金具でしっかりと固定できます。
専用固定金具でしっかりと固定できます。
AVO-450NB、-450NS、-450NS-D、AVO-450V、-450SB、-450SB-D専用の架台です。
アズワン品番
2-2186-11-65
付属品
専用固定金具
質量(kg)
18
耐荷重
170kg
キャスター径(Φmm)
50(正面2輪ストッパー付き、後方2輪ストッパーなし)
外寸法(mm)
590×580×700
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0