【レンタル】SLIK三脚 ライトカーボン E74

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌日出荷とは
レンタル日数(日)14(延長)
内容量1台注文コード72184108品番E74
参考基準価格(税別)¥3,808販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

空転防止の構造になっており、スムーズな伸縮が可能です。
クイックシュー式で、カメラの着脱が撮影現場で素早くできます。
開脚角度が3段階に調整できます。脚取付部分にある「開脚ストッパー」の操作により、ハイ・ミドル・ローの3段階のセットが可能です。

全高(mm)
エレベーター下げ全高:1400
アズワン品番
64-1060-12-65
材質
カーボン
寸法(mm)
カメラ台:47×54
質量(g)
1775
最大積載量(kg)
4
パイプ径(Φmm)
25/4段
最低高さ(mm)
地上最低高:270
全高
1,725mm
縮長(mm)
535
適合カメラ
R450Pro/R550Pro 等
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする