アズワン
【レンタル】紫外可視分光光度計 ASUV-1100
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
レンタル日数(日)
4(延長)
4(延長)
5
10
15
20
30
40
50
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72184117
品番
ASUV-1100
参考基準価格(税別)
¥9,152
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
シングルビームタイプで見やすいカラー液晶採用です。
操作しやすい日本語対応です。
4つのセルを搭載できます。
お求めやすい紫外測定可能タイプです。
アズワン品番
4-523-11-65
付属品
ガラス角セル×4本、石英角セル×2本
仕様
迷光:0.2%T@220nm、360nm
質量(kg)
9
測定範囲
透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~9999C
電源
AC100V 50/60Hz
測定方式
シングルビーム(1200ライン/mm)
測定精度
透過率/±0.5%T
再現性
波長再現性:0.5nm
光源
タングステンランプ、重水素ランプ
波長範囲(nm)
198~1050
ホルダー
4連セルホルダー
サイズ(mm)
450×360×160
バンド幅(nm)
スペクトルバンド:4
精度(nm)
波長精度:±1
安定性
安定度:0.001A/h@500nm
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。