- 温度範囲(℃)
- -10~+80
- 付属品
- ベークライト製フタ×1枚
- 材質
- 内槽/ステンレス(SUS-304)製、外装/鋼板焼付塗装仕上
- 質量(kg)
- 約29
- 外形寸法(mm)
- W265×D375×H455mm
- 電源
- AC100V 9A 50/60Hz、電源コード2m
- 槽内寸法(mm)
- W180×D110×H180mm
- 内容量(L)
- 3
- 安全装置
- 漏電ブレーカー、自己診断機能(HC:過昇防止、LC:低温防止、水位低下、冷凍機保護回路、温度センサー異常、冷凍機圧力異常、誤設定防止)
- ヒーター
- シースワイヤー式 500W
- 冷凍機
- 空冷式130W HFC-134a
- ポンプ
- 循環ポンプ(撹拌兼用):20Wマグネットポンプ、最大揚程2m、最大流量9L/分、最大吐出圧力0.02Mpa
- 温度調節
- デジタル式温度指示調節器 PID制御方式
- アズワン品番
- 64-5196-58-65
- タイマー
- オートスタートタイマー、オートストップタイマー(設定可能時間99時間59分)
- 温度安定度
- ±0.05℃(槽内にて)
- 撹拌機
- 吐出液の噴流による
- 冷却能力
- 約180W(155kcal/h 水温+10℃ 50Hz)
- IN/OUTポート口径
- 循環IN-OUT:外径Φ12ホース口(Rp3/8)
- サービス分類
- レンタル