椿本チエイン
強力チェーン ジョイントリンク
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
ピッチP(mm)
63.5
76.2
63.5
50.8
44.45
38.1
31.75
25.4
19.05
リンク内幅W(mm)
38.1
47.63
38.1
31.75
25.4
19.05
15.88
12.7
列数
2
3
2
1
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72187563
品番
RS200-HT-2-MWJL
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
仕様
ローラ径R(mm):39.68
タイプ
ジョイントリンク
列数
2
概略質量(kg/m)
36.47
チェーンNo.
RS200
プレート厚(mm)
9.5
ピッチP(mm)
63.5
最小引張強度(kN)
973
平均引張強度(kN)
1120
ピン長L1(mm)
82.05
ピン長L2(mm)
87.3
リンク内幅W(mm)
38.1
ピン径D(mm)
19.85
プレート幅H(mm)
60.3
最大許容張力(kN)
133
プレート幅h(mm)
52
ジョイントリンクタイプ
M形
横ピッチC(mm)
78.3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。