RS160-HT-1-MWJL 強力チェーン ジョイントリンク 椿本チエイン 72187719

強力チェーン ジョイントリンク

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
ピッチP(mm)50.8
リンク内幅W(mm)31.75
列数1
内容量1個注文コード72187719品番RS160-HT-1-MWJL
参考基準価格(税別)¥2,670販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様ローラ径R(mm):28.58タイプジョイントリンク列数1概略質量(kg/m)10.97チェーンNo.RS160プレート厚(mm)7.15ピッチP(mm)50.8最小引張強度(kN)278平均引張強度(kN)319ピン長L1(mm)33.95ピン長L2(mm)38.45リンク内幅W(mm)31.75ピン径D(mm)14.29プレート幅H(mm)48.2最大許容張力(kN)55.9プレート幅h(mm)41.6ジョイントリンクタイプM形
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする