曜日別特売
RF2060S-SS-1LA2-U バイピッチチェーン 椿本チエイン 72190467

バイピッチチェーン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個ピッチP(mm)38.1リンク数80リンク内幅W(mm)12.7注文コード72190467品番RF2060S-SS-1LA2-U
参考基準価格(税別)¥65,040販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
仕様アタッチメント(mm)C:21.45 アタッチメント(mm)K:14.3 アタッチメント(mm)N:28.6 アタッチメント(mm)O:5.2 アタッチメント(mm)S:14.7 アタッチメント(mm)X:31.5 アタッチメント(mm)X2:28.2 アタッチメント1個当たりの付加質量(kg):0.017 ローラ径R1・R2(mm):11.91タイプユニット概略質量(kg/m)1.51チェーンNo.RF2060プレート厚(mm)3.2ピッチP(mm)38.1リンク数80ピン長L1(mm)14.55ピン長L2(mm)16.55リンク内幅W(mm)12.7ピン径D(mm)5.96プレート幅H(mm)17.2ローラ形式S最大許容張力(kN)1.03アタッチメント型式A2アタッチメント間隔1L
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする