椿本チエイン
アタッチメント付 RS形チェーン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1本
ピッチP(mm)
19.05
注文コード
72191474
品番
RS60-LMC-U
参考基準価格(税別)
¥32,200
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
ピッチP・内容量
など
417
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ローラ径R(mm):11.91
タイプ
ユニット
概略質量(kg/m)
1.53
チェーンNo.
RS60
プレート厚(mm)
2.4
ピッチP(mm)
19.05
リンク数
160
平均引張強度(kN)
37.3
ピン長L1(mm)
12.85
ピン長L2(mm)
14.75
リンク内幅W(mm)
12.7
ピン径D(mm)
5.96
プレート幅H(mm)
18.1
最大許容張力(kN)
6.28
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません