椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
ホローピンチェーン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
72195586
品番
RS80-HP-U
参考基準価格(税別)
¥37,300
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
仕様
ピン外径E(mm):11.375 ピン内径F(mm)最小:8.02 ブシュ径B(mm):15.88
タイプ
ユニット
概略質量(kg/m)
2.15
チェーンNo.
RS80
プレート厚(mm)
3.2
ピッチP(mm)
25.4
リンク数
120
平均引張強度(kN)
48.1
ピン長L1(mm)
16.25
ピン長L2(mm)
17.8
リンク内幅W(mm)
15.88
プレート幅H(mm)
24.1
最大許容張力(kN)
7.65
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません