椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
リーフチェーン
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リンク
注文コード
72195717
品番
BL634-RP-L
参考基準価格(税別)
¥166
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
仕様
プレートH(mm):18.1 プレートT(mm):3.2 保証破断強度(kN):95.6
タイプ
リンク
概略質量(kg/m)
2.83
チェーンNo.
BL634
ピッチP(mm)
19.05
ピン長L1(mm)
13.23
ピン長L2(mm)
16.02
ピン径D(mm)
7.9
プレート組合せ
3×4
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)