曜日別特売
RF17300R-AT-4LK2-L 強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) 椿本チエイン 72199479

強力大形コンベヤチェーン(AT仕様)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1リンクピッチP(mm)300リンク内幅W(mm)51.4チェーンNo.RF17300R注文コード72199479品番RF17300R-AT-4LK2-L
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
仕様AT アタッチメント(mm)2C:150 アタッチメント(mm)2X:200 アタッチメント(mm)K:180 アタッチメント(mm)N:220 アタッチメント(mm)O:15 アタッチメント(mm)S:45 アタッチメント(mm)T:9.5 アタッチメント1個当たりの付加質量(kg):2.52 アタッチメント使用ボルト:M12 ピンL1+L2(mm):109.5 ローラローラ直径R(mm):80 ローラ触軌幅E(mm):44タイプリンク概略質量(kg/m)16チェーンNo.RF17300Rプレート厚(mm)9.5ピッチP(mm)300最小引張強度(kN)329平均引張強度(kN)387ピン長L1(mm)58ピン長L2(mm)51.5リンク内幅W(mm)51.4ピン径D(mm)19.1プレート幅H(mm)50.8ローラ形式Rローラアタッチメント型式K2アタッチメント間隔4L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする