椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの カップリング
椿本チエインの カップリング関連商品
トルクリミターカップリング
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
DH(mm):237 l1(mm):120 l2(mm):175 カップリング側下穴径(mm):43 カップリング側最大軸穴径(mm):150 トルクリミター側下穴径(mm):50 トルクリミター側最大軸穴径(mm):130 最高回転速度(r/min):140 皿ばね型式:TL20S 使用スプロケット:RS160-36T 設定トルク範囲(N・m):4606〜9310 摩擦板型式:TL20A
注文コード
72309458
品番
TL20-12C
参考基準価格(税別)
¥1,394,840
販売価格(税込)
¥1,207,800
販売価格(税別)
¥
1,098,000
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
285
寸法L(mm)
300
寸法S(mm)
30.1
寸法D(mm)
631
仕様
DH(mm):237 l1(mm):120 l2(mm):175 カップリング側下穴径(mm):43 カップリング側最大軸穴径(mm):150 トルクリミター側下穴径(mm):50 トルクリミター側最大軸穴径(mm):130 最高回転速度(r/min):140 皿ばね型式:TL20S 使用スプロケット:RS160-36T 設定トルク範囲(N・m):4606〜9310 摩擦板型式:TL20A
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません