椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの カップリング
椿本チエインの カップリング関連商品
トルクリミターカップリング
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
DH(mm):137 l1(mm):71 l2(mm):115 カップリング側下穴径(mm):33 カップリング側最大軸穴径(mm):95 トルクリミター側下穴径(mm):30 トルクリミター側最大軸穴径(mm):72 最高回転速度(r/min):300 皿ばね型式:TL10S 使用スプロケット:RS140-22T 設定トルク範囲(N・m):392〜1274 摩擦板型式:TL10A
注文コード
72309503
品番
TL10-16C
参考基準価格(税別)
¥386,800
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
66
寸法L(mm)
189
寸法S(mm)
26.2
寸法D(mm)
355
仕様
DH(mm):137 l1(mm):71 l2(mm):115 カップリング側下穴径(mm):33 カップリング側最大軸穴径(mm):95 トルクリミター側下穴径(mm):30 トルクリミター側最大軸穴径(mm):72 最高回転速度(r/min):300 皿ばね型式:TL10S 使用スプロケット:RS140-22T 設定トルク範囲(N・m):392〜1274 摩擦板型式:TL10A
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません