椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの カップリング
椿本チエインの カップリング関連商品
トルクキーパー
商品レビューを投稿する
59日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
IPCD(mm):150 タップJ-K:4-M8 止めネジ(10):M5 止めネジ(9):M8 設定トルク範囲(N・m):52.9〜252 調整ナット:M65×1.5
注文コード
72309729
品番
TFK50-2
参考基準価格(税別)
¥96,582
販売価格(税込)
¥89,078
販売価格(税別)
¥
80,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
H(mm)
65
質量(kg)
4
寸法L(mm)
9
最大軸穴径(mm)
42
下穴径(Φmm)
20
寸法A(mm)
76
寸法F(mm)
166
寸法B(mm)
22.8
寸法C(mm)
12
寸法G(mm)
127
仕様
IPCD(mm):150 タップJ-K:4-M8 止めネジ(10):M5 止めネジ(9):M8 設定トルク範囲(N・m):52.9〜252 調整ナット:M65×1.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません