曜日別特売
SRD30-RH カムクラッチ SRDシリーズ 椿本チエイン 72312443

カムクラッチ SRDシリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送30日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)47寸法K(mm)8仕様D1公差記号:H7 l1(mm):22 l2(mm):20 かみ合い回転方向:右回転 ステップ幅N(mm):9 許容最大トルク(N・m):147 最高回転速度(r/min):250 最大揺動角度(度):12 軸穴(mm)キー溝:7×3 軸穴径d1(mm):30 軸穴径d1公差記号:H7 軸穴径d2(mm):30 軸穴径d2公差記号:H8注文コード72312443品番SRD30-RH
参考基準価格(税別)¥55,810販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980
H(mm)15質量(kg)2.7タイプ直接式寸法L(mm)47寸法D(mm)120Z6×M8×1.25寸法D1(mm)85寸法T(mm)5寸法W(mm)26.8寸法O(mm)46.5寸法I(mm)0.2寸法K(mm)8寸法Q(mm)102寸法V(mm)12仕様D1公差記号:H7 l1(mm):22 l2(mm):20 かみ合い回転方向:右回転 ステップ幅N(mm):9 許容最大トルク(N・m):147 最高回転速度(r/min):250 最大揺動角度(度):12 軸穴(mm)キー溝:7×3 軸穴径d1(mm):30 軸穴径d1公差記号:H7 軸穴径d2(mm):30 軸穴径d2公差記号:H8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする