H(mm)10
質量(kg)0.8
タイプ直接式
寸法L(mm)45
寸法D(mm)63
Z4×M5×0.8
寸法D1(mm)42
寸法T(mm)3
寸法W(mm)27.8
寸法O(mm)24
寸法I(mm)0.2
寸法K(mm)7
寸法Q(mm)54
寸法V(mm)10
仕様D1公差記号:H7 l1(mm):25 l2(mm):17 かみ合い回転方向:左回転 ステップ幅N(mm):6 許容最大トルク(N・m):24.5 最高回転速度(r/min):475 最大揺動角度(度):12 軸穴(mm)キー溝:5×2 軸穴径d1(mm):15 軸穴径d1公差記号:H7 軸穴径d2(mm):15 軸穴径d2公差記号:H8