カムクラッチ SRDシリーズ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)45 寸法K(mm)7 仕様D1公差記号:H7 l1(mm):25 l2(mm):17 かみ合い回転方向:右回転 ステップ幅N(mm):6 許容最大トルク(N・m):24.5 最高回転速度(r/min):475 最大揺動角度(度):12 軸穴(mm)キー溝:5×2 軸穴径d1(mm):15 軸穴径d1公差記号:H7 軸穴径d2(mm):15 軸穴径d2公差記号:H8 注文コード72312486 品番SRD15-RH
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥26,095 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は寸法L・寸法K・仕様など6種類から選べます 他の種類を見る
H(mm)10 質量(kg)0.8 タイプ直接式 寸法L(mm)45 寸法D(mm)63 Z4×M5×0.8 寸法D1(mm)42 寸法T(mm)3 寸法W(mm)27.8 寸法O(mm)24 寸法I(mm)0.2 寸法K(mm)7 寸法Q(mm)54 寸法V(mm)10 仕様D1公差記号:H7 l1(mm):25 l2(mm):17 かみ合い回転方向:右回転 ステップ幅N(mm):6 許容最大トルク(N・m):24.5 最高回転速度(r/min):475 最大揺動角度(度):12 軸穴(mm)キー溝:5×2 軸穴径d1(mm):15 軸穴径d1公差記号:H7 軸穴径d2(mm):15 軸穴径d2公差記号:H8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする