Z-Light LEDデスクライト(シルバー)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72462410 品番Z-10GSL
参考基準価格(税別)¥17,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

集中できるアカリ新たに設計した【光源が目に入りづらいグレアレスシェード】を採用したZ-LIGHT。
集中している時にふと上を向いて光源が目に入り眩しいと感じる事が少なくなります。
集中したい時間をサポートするデスクライトです。
白熱灯150W相当
高演色Ra94
肌色きれい
明るさJIS-AAクラス相当
Wクリック100%
ラストメモリー
ソフトスタート

材質鋼/アルミ/樹脂 質量(kg)1.4 電圧(V)100専用 消費電力(W)11.5 電源ACアダプター アーム長さ(mm)360.+360 光源LED 11.5W 色温度(K)5000 寿命LEDモジュール:40000 取付け方法クランプ 点灯方式無段階調光10〜100% エネルギー消費効率(Lm/W)91.9 セード寸法(mm)セード幅430×77 LEDLED一体型 光色昼白色 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)1057 従来光源白熱150W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする